Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Kopfschutz benutzen, Aluminium, geprägt, 200 mm, Einzelschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Gebotsschild Kopfschutz benutzen (Art. 21.a7155)
Modellbeispiel: Gebotsschild Kopfschutz benutzen (Art. 21.a7155)
Artikel-Nr.:
     328-11.a7160
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527362231
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M014 Kopfs...
Kopfschutz benutzen M014 Gebotsschi...
gebotsschild en iso 7010 m014 kopfs...
gebotsschild en iso 7010 m014 kopfs...
  • ASR A1.3 M014
  • DIN EN ISO 7010 M014

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, geprägt
Durchmesser:
200 mm
Lieferumfang:
Einzelschild
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 M014; DIN EN ISO 7010 M014
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m014 kopfschutz benutzen 200 mm, Gebotszeichen, Hinweisschild, Kombischild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Kopfschutz-benutzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 35,23*
Zubehör
Wolk
ab € 93,99*
Zubehör
Schake
ab € 34,93*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 5,68*
Zubehör
Wolk
ab € 4,79*
Zubehör
Wolk
ab € 0,74*
Zubehör
Wolk
ab € 1,60*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,91*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,92*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 4,31*
Zubehör
Wolk
ab € 14,87*
Zubehör
Wolk
ab € 4,80*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,33*
Zubehör
Spandex
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.