Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild, Brandmelder (manuell), Aluminium, geprägt, nicht langnachleuchtend, 150 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Brandmelder Art. 38.a5150
Modellbeispiel: Brandmelder Art. 38.a5150
Artikel-Nr.:
     328-11.a5150
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527282034
Suchbegriffe:
Brandmelder F005 Brandschutzzeichen
Brandschutzschild ISO 7010 Brandmel...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Brandme...
brandmelder f005 brandschutzzeichen
  • ASR A1.3 F005
  • DIN EN ISO 7010 F005

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, geprägt, nicht langnachleuchtend
Maße (BxH):
150 x 150 mm
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 F005; DIN EN ISO 7010 F005
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschilder, Rettungsschild, Rettungswege, Notausgang, Sicherheitskennzeichnung, langnachleuchtende-Sicherheitssysteme, Hinweisschild, Rettungskennzeichnung, EverGlow, Brandschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 94,19*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 6,104*
Zubehör
Wolk
ab € 4,79*
Zubehör
Wolk
ab € 2,65*
Zubehör
Wolk
ab € 15,90*
Zubehör
Wolk
ab € 1,59*
Zubehör
Wolk
ab € 4,30*
Zubehör
Wolk
ab € 14,84*
Zubehör
Wolk
ab € 4,79*
Zubehör
Spandex
ab € 9,71*
Zubehör
Wolk
ab € 14,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.