Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild Quadrat für Folienschilder, neutral, 100 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fahnenschild Quadrat hier: zur Wandmontage (Art. 51.9557)
Modellbeispiel: Fahnenschild Quadrat hier: zur Wandmontage (Art. 51.9557)
Anwendungsbeispiel: mit Rettungsschild in Wandmontage Art. 21.0059
Modellbeispiel: Fahnenschild Quadrat hier: zur Deckenmontage (Art. 51.9557)
Artikel-Nr.:
     328-51.9562
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527350962
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
wolk fahnenschild
fahnenschilder
  • Befestigung: zur Decken- oder Wandmontage
  • Material: Aluminium, hart (0,56 - 1,0 mm)

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Folienschild Maße (BxH):
100 x 100 mm
Montagemaß (BxHxT):
20 x 102 x 102 mm
Material:
Aluminium, hart (0,56 - 1,0 mm)
Befestigung:
zur Decken- oder Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: Rettungsschild, Rettungsschilder, Rettungswege, Notausgänge, Notausgang, Sicherheitskennzeichnung, langnachleuchtende-Sicherheitssysteme, Sicherheitszeichen, Rettungskennzeichnung, Brandschutzschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
38.0055
ab € 2,17*
Zubehör
Wolk
ab € 7,07*
Zubehör
Wolk
ab € 6,53*
Zubehör
Wolk
ab € 9,16*
Zubehör
Wolk
ab € 6,00*
Zubehör
Wolk
ab € 5,96*
Zubehör
Wolk
ab € 5,91*
Zubehör
Wolk
ab € 5,89*
Zubehör
Wolk
ab € 7,05*
Zubehör
Wolk
ab € 10,21*
Zubehör
Wolk
ab € 4,79*
Zubehör
Wolk
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.