Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hinweisschild zur Grundbesitzkennzeichnung -Achtung! Pflichtbewußter Hund!-


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Absperrtechnik24
Hinweisschild zur Grundbesitzkennzeichnung -Achtung! Pflichtbewußter Hund!-
Artikel-Nr.:  328-11.5343
Herst.-Nr.:  11.5343
EAN:  k.A.
Hinweisschild zur Grundbesitzkennzeichnung -Achtung! Pflichtbewußter Hund!-

  • aus Aluminium, geprägt und einbrennlackiert
  • B x H: 20,0 x 12,0 cm
Weitere Informationen:
Hinweis:Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
... > Grundstücks- Kennzeichnung > Grundstücks- Kennzeichnung > Grundstücks- Kennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, Zusatzschild, Wachhunde, Achtung!-Pflichbewußter-Hund!
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 3,80*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 4,25*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Absperrtechnik24
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  4,25* €  5,06 pro Stück
ab 10 Stück €  3,77* €  4,49 pro Stück
ab 25 Stück €  3,69* €  4,39 pro Stück
ab 50 Stück €  3,61* €  4,30 pro Stück
ab 100 Stück €  3,49* €  4,15 pro Stück
ab 200 Stück €  3,30* €  3,93 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Absperrtechnik24
Versand von Absperrtechnik24
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,50*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Absperrtechnik24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Rohrpfosten aus Aluminium, Ø 60 mm, Wandstärke 2,5 mm (Pfostenlänge: 1000 mm)
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
p-a110
€ 13,37* € 15,91
Sonstiges
Rohrpfosten aus Aluminium, Ø 76 mm, Wandstärke 3,0 mm (Pfostenlänge: 3250 mm)
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
p-a432
€ 66,10* € 78,66
Sonstiges
Rohrpfosten aus Stahl, Ø 60 mm, Wandstärke 2,0 mm (Pfostenlänge: 1750 mm)
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
p-s117
€ 22,65* € 26,95
Sonstiges
Rohrpfosten aus Stahl, Ø 76 mm, Wandstärke 2,0 mm (Pfostenlänge: 1250 mm)
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
p-s312
€ 21,02* € 25,01
Sonstiges Schaftrohr aus Vierkantrohr 40 x 40 mm (Länge: 1,30 m)
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
34013
€ 11,70* € 13,92
Sonstiges
Schilderklemme
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
31310
€ 3,00* € 3,57
Sonstiges
Schilderklemme aus Kunststoff
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
31313
€ 4,20* € 5,00
Sonstiges
Schilderklemme mit angeschweißten Haken
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
31311
€ 6,00* € 7,14
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG