| |
|
| Artikel-Nr.: 328-31311 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250384702274 |
| |
|
| | |
| - Material: verzinkt
- für Vierkantrohre 40 x 40 mm und Rundrohre Ø 42 mm
| - mit angeschweißten Haken zum Einhängen von Absperrschranken
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | Stahl, verzinkt | geeignet für: | 40 x 40 mm, Ø 42 mm | Typ: | Schilderklemme |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 3,51* | € 5,22* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 3,21* | € 5,25* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 3,60* | € 5,35* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,00* | € 21,07* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,18* | € 22,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|