Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild, Abstellen oder Lagern verboten, Aluminium, geprägt, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abstellen oder Lagern verboten (Art. 21.0877)
Modellbeispiel: Abstellen oder Lagern verboten (Art. 21.0877)
Artikel-Nr.:
     328-11.0877
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588239682
Suchbegriffe:
Abstellen oder Lagern verboten P023...
Verbotsschild EN ISO 7010 P023 Abst...
abstellen oder lagern verboten p023...
abstellen oder lagern verboten p023...
  • ASR A1.3 P023
  • DIN EN ISO 7010 P023

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, geprägt
Durchmesser:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbotszeichen, Hinweisschild, Kombischild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 34,97*
Zubehör
Wolk
ab € 94,19*
Zubehör
Schake
ab € 35,15*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 6,104*
Zubehör
Wolk
ab € 4,79*
Zubehör
Wolk
ab € 0,75*
Zubehör
Wolk
ab € 1,59*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,98*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 4,30*
Zubehör
Wolk
ab € 14,84*
Zubehör
Wolk
ab € 4,79*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,32*
Zubehör
Spandex
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.