Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild, Allgemeines Verbotszeichen, Aluminium, geprägt, 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Allgemeines Verbotszeichen (Art. 21.0871)
Modellbeispiel: Allgemeines Verbotszeichen (Art. 21.0871)
Artikel-Nr.:
     328-11.0874
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588239620
Suchbegriffe:
Allgemeines Verbotszeichen P001 Ver...
Verbotsschild EN ISO 7010 P001 Allg...
verbotsschild en iso 7010 p001 allg...
  • ASR A1.3 P001
  • DIN EN ISO 7010 P001

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, geprägt
Durchmesser:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbotszeichen, Hinweisschild, Kombischild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 34,92*
Zubehör
Wolk
ab € 94,05*
Zubehör
Schake
ab € 35,06*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 6,15*
Zubehör
Wolk
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 0,74*
Zubehör
Wolk
ab € 1,59*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,00*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 4,27*
Zubehör
Wolk
ab € 14,86*
Zubehör
Wolk
ab € 4,79*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,39*
Zubehör
Spandex
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.