Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrokennzeichnung/Warnschild, Warnung vor nicht ionisierender Strahlung, Aluminium, geprägt, 100 mm, Einzelschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Elektrokennzeichnung Warnschild, Warnung vor nicht ionisierender Strahlung (Art. 21.0284)
Modellbeispiel: Elektrokennzeichnung Warnschild, Warnung vor nicht ionisierender Strahlung (Art. 21.0284)
Artikel-Nr.:
     328-11.0284
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527300714
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W005 Warnung...
Warnung vor elektromagnetischem Fel...
Warnung vor nicht ionisierender Str...
warnschild en iso 7010 w005 warnung...
  • DIN EN ISO 7010 W005
  • ASR A1.3 W005

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, geprägt
Maße (SL):
100 mm
Lieferumfang:
Einzelschild
Normen und Richtlinien:
DIN EN ISO 7010 W005; ASR A1.3 W005
Weitere Suchbegriffe: Kombischild, Warnzeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, Elektrokennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 9,29*
Zubehör
Wolk
ab € 94,75*
Zubehör
Schake
ab € 18,64*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 5,47*
Zubehör
Wolk
ab € 2,32*
Zubehör
Wolk
ab € 1,14*
Zubehör
Wolk
ab € 0,48*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,09*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,72*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,87*
Zubehör
Wolk
ab € 2,53*
Zubehör
Wolk
ab € 11,76*
Zubehör
Wolk
ab € 2,53*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 14,29*
Zubehör
Spandex
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.