| |
|
| Artikel-Nr.: 315-LATEX10 Herst.-Nr.: LATEX10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diese leicht gepuderten Latexhandschuhe sind nicht für Allergiker geeignet. In diesem Fall sollten Sie eher auf Vinyl- oder Nitrilhandschuhe ausweichen. Sie sind angenehm zu tragen und elastisch, was präzises Arbeiten erleichtert. Als Einmalhandschuhe ist auch dieses Exemplar beidhändig tragbar, d.h. es gibt keine Vorfestlegung welcher Handschuh für die rechte oder linke Hand bestimmt ist. Durch die Puderung und den Rollrand am Armgelenk lassen sich die Handschuhe einfach anziehen, bieten Tragekomfort und reduzieren das Schwitzen. Mit den Latex-Handschuhen können Sie sowohl nasse als auch trockene Arbeiten durchführen. Für den Kurzzeitgebrauch oft verwendet bei der Arzneimittelherstellung dienen die Handschuhe zum Schutz von Ihnen und dem Objekt, mit dem Sie arbeiten.
Entsprechend der Norm EN420 bieten diese Latex-Handschuhe Schutz gegen bakteriologische Kontamination genauso wie eingeschränkten Schutz gegen chemische Gefahren. Alle Details im Überblick: - Einweghandschuh, beidhändig tragbar
- Material: Naturlatex
- Farbe: natur
- Leicht gepudert – weniger Schwitzen
- Kurzzeitschutz
- Abrollrand am Handgelenk vereinfacht An- und Ausziehen
- Länge: 24 cm
- Stärke: 0,1 mm
- Lieferung im Spenderkarton à 100 Handschuhen
- Entspricht der EN420 (für Mikroorganismen und eingeschränktem Schutz vor chemischen Gefahren)
Sie suchen Arbeitshandschuhe für einen intensiveren Gebrauch oder mit größerer Schutzwirkung? Da werden Sie in unserem weiteren Handschuh-Sortiment bestimmt fündig. Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 100 | Farbe: | weiß | Größe: | 9 - 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex einweghandschuh gepudert gr. 10, gummi handschuh, einweg gummihandschuh |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,34* | € 16,37* | | | | Lager 315 | | | | | | € 12,90* | ab € 12,82* | € 20,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1282* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|