Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vasalat Streusalz 2x 10kg Auftausalz + vasalat Arbeitshandschuhe Gr.10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu vasalat Streusalz 2x 10kg Auftausalz + vasalat Arbeitshandschuhe Gr.10
Produktbild zu vasalat Streusalz 2x 10kg Auftausalz + vasalat Arbeitshandschuhe Gr.10
Produktbild zu vasalat Streusalz 2x 10kg Auftausalz + vasalat Arbeitshandschuhe Gr.10
Artikel-Nr.:
     3145-118501596
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582014037
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
vasalat Streusalz 2x 10kg Auftausalz + vasalat Arbeitshandschuhe Gr.10

  • Feines Streusalz mit höchster Auftaugeschwindigkeit und sehr hohem Reinheitsgrad - ideal als Streumittel gegen Glatteis
  • Klumpfreies Streusalz - das Auftausalz klumpt nicht und ist immer Einsatzbereit
  • Diese nützliche Mütze mit Led Licht überzeugt mit einer wiederaufladbaren herausnehmbaren Kopflampe Stirnlampe und 4 Helligkeitsstufen (Betriebszeit ca. 60 Minuten)
  • Winter Arbeitshandschuhe Größe 10 mit feuchtigkeitsabweisender Latex-Schaum Beschichtung - ideal zum Streuen von Streusalz
Dieses Winter-Set ist dein Begleiter für den kommenden Winter - packaged by vasalat. Mit dem hocheffektivem Streusalz ist Glatteis deine geringste Sorge. Das Streusalz klumpt nicht, ist immer Einsatzbereit und bietet eine hohe Auftaugeschwindigkeit. Die hochwertigen Winter Arbeitshandschuhe mit Latex-Schaumbeschichtung bieten dir einen sehr guten Kälteschutz und erleichtern dir das Verstreuen des Streusalzes. Die Led Mütze mit Licht und Reflektoren sorgt für die nötige Sichtbarkeit und Sicherheit im Dunkeln. Die Mütze mit LED Licht besitzt 4 Lichtstufen die jeweils an die Tätigkeit angepasst werden kann. Die integrierte Stirnlampe ist herausnehmbar und kann mittels USB aufgeladen werden. Sie ist für einen Betrieb von ca. 60 Minuten ausgelegt. Im Lieferumfang sind zwei 10kg Säcke Streusalz, eine Mütze mit Led Licht und Reflektoren sowie ein Paar Winter Arbeitshandschuhe enthalten.

Lieferumfang:
  • 2x Auftausalz 10kg
  • 1 Paar vasalat Arbeitshandschuhe Gr. 10


Weitere Informationen:
Type:
Siedesalz 2x 10kg
Ausführung:
SET 20kg - gloves 10
Type 2:
vasalat gr.10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,82*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,49*
€ 38,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,10*
€ 38,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,21*
€ 35,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,82*
€ 35,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.