| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-118501590 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9010582013979 |
| |
|
| | |
| vasalat Streusalz 10kg Auftausalz + Arbeitshandschuhe Gr.10 + LED Mütze schwarz- Feines Streusalz mit höchster Auftaugeschwindigkeit und sehr hohem Reinheitsgrad - ideal als Streumittel gegen Glatteis
- Klumpfreies Streusalz - das Auftausalz klumpt nicht und ist immer Einsatzbereit
- Diese nützliche Mütze mit Led Licht überzeugt mit einer wiederaufladbaren herausnehmbaren Kopflampe Stirnlampe und 4 Helligkeitsstufen (Betriebszeit ca. 60 Minuten)
- Winter Arbeitshandschuhe Größe 10 mit feuchtigkeitsabweisender Latex-Schaum Beschichtung - ideal zum Streuen von Streusalz
Dieses Winter-Set ist dein Begleiter für den kommenden Winter - packaged by vasalat. Mit dem hocheffektivem Streusalz ist Glatteis deine geringste Sorge. Das Streusalz klumpt nicht, ist immer Einsatzbereit und bietet eine hohe Auftaugeschwindigkeit. Die hochwertigen Winter Arbeitshandschuhe mit Latex-Schaumbeschichtung bieten dir einen sehr guten Kälteschutz und erleichtern dir das Verstreuen des Streusalzes. Die Led Mütze mit Licht und Reflektoren sorgt für die nötige Sichtbarkeit und Sicherheit im Dunkeln. Die Mütze mit LED Licht besitzt 4 Lichtstufen die jeweils an die Tätigkeit angepasst werden kann. Die integrierte Stirnlampe ist herausnehmbar und kann mittels USB aufgeladen werden. Sie ist für einen Betrieb von ca. 60 Minuten ausgelegt. Im Lieferumfang ist ein 10kg Sack Streusalz, eine Mütze mit Led Licht und Reflektoren sowie ein Paar Winter Arbeitshandschuhe enthalten. Lieferumfang:- 1x Auftausalz 10kg
- 1 Paar Arbeitshandschuhe Winter Gr. 10
- 1x Mütze schwarz mit LED-Lampe
Weitere Informationen: | | Type 3: | GEBOL Winter Grip | Type 2: | GEBOL 700006 | Ausführung: | SET black - gloves 10 | Type: | Siedesalz 10 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Mütze mit LED-Leuchte, Auftausalz, Streu-Salz, Streusalz, Rollmütze, Strickmütze, Wintermütze, Wollmütze, arbeitshandschuh größe 10, arbeits handschuhe, auftausalz 10kg, eimer 25kg salzstreuer regeneriersalz streuwagen a |
| | |
| |