Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vasalat Schneeschieber Holz + LED Mütze schwarz + Arbeitshandschuhe Gr.10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu vasalat Schneeschieber Holz + LED Mütze schwarz + Arbeitshandschuhe Gr.10
Produktbild zu vasalat Schneeschieber Holz + LED Mütze schwarz + Arbeitshandschuhe Gr.10
Produktbild zu vasalat Schneeschieber Holz + LED Mütze schwarz + Arbeitshandschuhe Gr.10
Produktbild zu vasalat Schneeschieber Holz + LED Mütze schwarz + Arbeitshandschuhe Gr.10
Artikel-Nr.:
     3145-118501566
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582013733
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
vasalat Schneeschieber Holz + LED Mütze schwarz + Arbeitshandschuhe Gr.10

  • Der Schneeschieber ist aus robustem 5-fach verleimten Sperrholz gefertigt, besitzt eine Stahlkante und überzeugt mit einer Räumbreite von 50cm
  • Diese nützliche Mütze mit Led Licht überzeugt mit einer wiederaufladbaren herausnehmbaren Kopflampe Stirnlampe und 4 Helligkeitsstufen (Betriebszeit ca. 60 Minuten)
  • Winter Arbeitshandschuhe Größe 10 mit feuchtigkeitsabweisender Latex-Schaum Beschichtung - ideal zum Streuen von Streusalz
  • Schneeschaufel Holz Abmessung: 500 x 350 mm | Stiellänge: 1400 mm | Type: 471102
Mit diesem vasalat Schneeschaufel Winterset ist Schnee deine geringste Sorge. Der Schneeschieber überzeugt mit einer sehr robusten Schneeschaufel aus 5-fach verleimten Sperrholz und einem massiven und nachhaltigen Holzstiel, sowie einer Schutzkante aus robustem Stahl für eine längere Lebensdauer. Mit einer Breite von 50cm ist diese Schneeschaufel besonders gut für kleine sowie auch große Flächen geeignet. Die Led Mütze mit Licht und Reflektoren sorgt für die nötige Sichtbarkeit und Sicherheit im Dunkeln. Die Mütze mit LED Licht besitzt 4 Lichtstufen die jeweils an die Tätigkeit angepasst werden kann. Die integrierte Stirnlampe ist herausnehmbar und kann mittels USB aufgeladen werden und ist für einen Betrieb von ca. 60 Minuten ausgelegt . Mit den im Lieferumfang enthaltenen Arbeitshandschuhen bist du bestes gewappnet für Arbeiten in kalten Umgebungen. Diese bieten dir einen sehr guten Kälteschutz und durch die Latex-Schaumbeschichtung den nötigen Grip für Arbeiten auf der Baustelle oder im Garten. Im Lieferumfang ist eine Schneeschaufel aus Sperrholz mit Stahlkante und Holzstiel, eine Mütze mit LED Licht und Reflektoren sowie ein Paar Winter Arbeitshandschuhe enthalten.

Lieferumfang:
  • 1x Schneeschaufel Holz mit Holzstiel und Stahlkante
  • 1x Mütze mit Led Licht in schwarz
  • 1x Winter Arbeitshandschuhe Gr.10


Weitere Informationen:
Type 2:
GEBOL 700006
Räumbreite:
500 mm
Type 3:
GEBOL Winter Grip
Ausführung:
Schieber Holz / Haube gelb
Type:
Sonneck Holz 471102
Abmessung:
500 x 350 mm
Stiellänge:
1400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,44*
€ 48,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,06*
€ 46,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,31*
€ 44,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,09*
€ 42,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,73*
€ 41,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,38*
€ 34,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.