Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh Gebol Multi Flex Handschuh Größe 9 (L) | 5 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Schutzhandschuh Gebol Multi Flex Handschuh Größe 9 (L) | 5 Paar
Produktbild zu Schutzhandschuh Gebol Multi Flex Handschuh Größe 9 (L) | 5 Paar
Produktbild zu Schutzhandschuh Gebol Multi Flex Handschuh Größe 9 (L) | 5 Paar
Anwendungsbild zu Schutzhandschuh Gebol Multi Flex Handschuh Größe 9 (L) | 5 Paar
Anwendungsbild zu Schutzhandschuh Gebol Multi Flex Handschuh Größe 9 (L) | 5 Paar
Anwendungsbild zu Schutzhandschuh Gebol Multi Flex Handschuh Größe 9 (L) | 5 Paar
Anwendungsbild zu Schutzhandschuh Gebol Multi Flex Handschuh Größe 9 (L) | 5 Paar
LOGO zu Schutzhandschuh Gebol Multi Flex Handschuh Größe 9 (L) | 5 Paar
Artikel-Nr.:
     3145-118500703
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     HANDSCHUH MULTI-FLEX GR.9, 5 PAAR
EAN/GTIN:
     9010582003307
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh Gebol Multi Flex Handschuh Größe 9 (L) | 5 Paar

Robustheit, Tragekomfort und Atmungsaktivität machen den Multi Flex zum Allrounder unter den Arbeitshandschuhen.
Der nahtlose, dermatologisch getestete Montagehandschuh mit seiner Nitril-Mikroschaum-Beschichtung und den Nitril-Noppen auf der Handinnenfläche eignet sich hervorragend für Arbeiten die Fingerspitzengefühl verlangen wie z. B. Reparatur-, Montage-, Tischler- und Präzisionsarbeiten.
Durch den sehr hohen Tragekomfort und die atmungsaktive Beschichtung schützt der Multi Flex angenehm und leicht wie eine zweite Haut.

Der Multi Flex unterstützt durch seine Profiqualität jegliche Art von Präzisionsarbeiten im Außen- und Innenbereich. Die Nitril-Mikroschaum-Beschichtung und die Nitril-Noppen auf der Handinnenfläche machen den Handschuh rutschfest, abriebfest und robust.

Einsatzbereiche: Installationsarbeiten, Kraftfahrzeugarbeiten, Lagerarbeiten, Montagearbeiten, Präzisionsarbeiten, Reparaturarbeiten, Spenglerarbeiten, Tischlerarbeiten, Werkstattarbeiten

  • Material:96% Nylon / 4% Elasthan
  • Beschichtung:Nitril-Mikroschaum mit Nitril-Noppen
  • Farbe:grau/schwarz
  • Norm:EN 388, Kategorie:Kategorie II
  • Farbcode:rot, Type:Multi Flex
  • Abriebfestigkeit:4, Schnittfestigkeit nach EN388:2003:1 ,Reißfestigkeit:3 ,Stichfestigkeit:1 ,Schnittfestigkeit nach EN388:2016:X


Lieferumfang: 5 Paar

Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
4
Kategorie:
Kategorie II
Marke:
vasalat
Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum mit Nitril-Noppen
Type:
Gebol Multi Flex
Reißfestigkeit:
3
Material:
96% Nylon / 4 % Elasthan
Schnittfestigkeit nach EN388:2003:
1
Schnittfestigkeit nach EN388:2016:
X
Stichfestigkeit:
1
Farbe:
grau/schwarz
Norm:
EN 388
Größe:
9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,98*
€ 26,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,71*
€ 25,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,25*
€ 24,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,39*
€ 23,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,80*
€ 22,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,40*
€ 18,33
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gebol
709277
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.