Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh Gebol Yellow Nitril Handschuh Größe 9 (L) | 6 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Schutzhandschuh Gebol Yellow Nitril Handschuh Größe 9 (L) | 6 Paar
Produktbild zu Schutzhandschuh Gebol Yellow Nitril Handschuh Größe 9 (L) | 6 Paar
Produktbild zu Schutzhandschuh Gebol Yellow Nitril Handschuh Größe 9 (L) | 6 Paar
Anwendungsbild zu Schutzhandschuh Gebol Yellow Nitril Handschuh Größe 9 (L) | 6 Paar
Anwendungsbild zu Schutzhandschuh Gebol Yellow Nitril Handschuh Größe 9 (L) | 6 Paar
Anwendungsbild zu Schutzhandschuh Gebol Yellow Nitril Handschuh Größe 9 (L) | 6 Paar
LOGO zu Schutzhandschuh Gebol Yellow Nitril Handschuh Größe 9 (L) | 6 Paar
Artikel-Nr.:
     3145-118500501
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582001211
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh Gebol Yellow Nitril Handschuh Größe 9 (L) | 6 Paar

Der Gebol Yellow Nitril eignet sich ideal für Arbeiten mit feuchten und schmierigen Gegenständen. Dank der gelben ¾-Nitril-Beschichtung auf der Handinnenfläche und den Fingern können Arbeiten mit öligen oder fettigen Teilen sehr gut durchgeführt werden. Das Trägermaterial des Arbeitshandschuhs besteht aus einem weichem Baumwoll-Trikotgewebe, welches entstehenden Schweiß sehr schnell aufnimmt – so bleiben die Hände angenehm trocken. Die Materialkombination macht den Yellow Nitril zum perfekten Gehilfen bei Bau-, Reparatur- und Montagearbeiten, bei denen die Hände vor Schmutz, Öl und Wasser geschützt werden sollen.

Qualitative Arbeitshandschuhe aus Nitril wie der Gebol Yellow Nitril eignen sich für den industriellen und professionellen Gebrauch im Umgang mit öligen und fettigen Teilen.

Einsatzbereiche: Bauarbeiten, Kraftfahrzeugarbeiten, Landwirtschaftliche Arbeiten, Montagearbeiten, Reinigungsarbeiten, Reparaturarbeiten, Werkstattarbeiten

Lieferumfang: 6 Paar

Weitere Informationen:
Größe:
9
Beschichtung:
Nitril
Abriebfestigkeit:
3
Reißfestigkeit:
1
Farbe:
gelb
Type:
Staffl Yellow Nitril
Schnittfestigkeit nach EN388:2003:
1
Stichfestigkeit:
1
Kategorie:
Kategorie II
Norm:
EN 388
Material:
Baumwolle
Marke:
vasalat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,05*
€ 19,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,82*
€ 18,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,72*
€ 17,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,12*
€ 16,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.