Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG Schutzhandschuh MaxiFlex® Ultimate Größe 9 (5 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu ATG Schutzhandschuh MaxiFlex® Ultimate Größe 9 (5 Stück)
Produktbild zu ATG Schutzhandschuh MaxiFlex® Ultimate Größe 9 (5 Stück)
Produktbild zu ATG Schutzhandschuh MaxiFlex® Ultimate Größe 9 (5 Stück)
Artikel-Nr.:
     3145-118500042
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     VAS123
EAN/GTIN:
     9002730581850
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG Schutzhandschuh MaxiFlex® Ultimate Größe 9 (5 Stück)

Nahtlos gestrickter Montagehandschuh. Patentierte Nitril-Mikroschaumbeschichtung für trockene Bedingungen. Hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität und hervorragendes Tastempfinden. Mit integrierter Touchscreen Funktion. 360º Atmungsaktiv. Abriebfestigkeit Level 4. Silikonfrei.
Einsatzbereiche: Ideal für alle Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl sowie Trockengriff, Feinmontage, Verpackungsindustrie, Logistik und viele handwerkliche Bereiche.

Lieferumfang:
  • 5 Paar MaxiFlex Ultimate Gr.9


Weitere Informationen:
Kategorie:
Kategorie II
Farbe:
grau/schwarz
Marke:
ATG
Material:
Nylon-Gewirk
Norm:
EN 388
Type:
MaxiFlex®Ultimate 34-874
Größe:
9
Schnittfestigkeit nach EN388:2016:
A
Schnittfestigkeit nach EN388:2003:
1
Stichfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
4
Reißfestigkeit:
3
Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,43*
€ 27,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,15*
€ 27,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,72*
€ 25,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,78*
€ 24,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,05*
€ 23,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,66*
€ 19,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.