Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI Küchenarmatur Scope drucklos, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu KLUDI Küchenarmatur Scope drucklos, Chrom
Produktbild zu KLUDI Küchenarmatur Scope drucklos, Chrom
Skizze zu KLUDI Küchenarmatur Scope drucklos, Chrom
Anwendungsbild zu KLUDI Küchenarmatur Scope drucklos, Chrom
Symbol zu KLUDI Küchenarmatur Scope drucklos, Chrom
LOGO zu KLUDI Küchenarmatur Scope drucklos, Chrom
LOGO zu KLUDI Küchenarmatur Scope drucklos, Chrom
Artikel-Nr.:
     3145-113519057
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     339390575
EAN/GTIN:
     4017080071727
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
KLUDI Küchenarmatur Scope drucklos, Chrom

Druckfest: Direkter Anschluss an die Hauswasserleitung.
Drucklos: Nur in Verbindung mit drucklosen Kleinspeichern verwendbar.


langlebige Keramikscheiben
flexible Schlauch-Anschlüsse

Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
Type:
33939.05.75
Marke:
Kludi
Ausführung 2:
Luftsprudler
Brausefunktion:
Nein
Auslauf:
schwenkbar
Hahnlochbohrung Ø:
32 mm
Ausführung:
drucklos
Garantie:
5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, Spültisch Einlocharmatur, Spültisch-Einlochbatterie, kludi spültisch einhebelmischer, spültisch einlocharmatur, spültisch-einlochbatterie kludi, Armatur klein, Armaturen, Armaturen Niederdruck, Küchenamatur, Mischbatterie, Niederdruck, Wasserhahn, armatur nd, spültischarmatur, wasseramatur
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 105,45*
€ 131,04*
€ 7,95*
ab € 106,48*
€ 131,06*
19 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 118,58*
€ 145,16*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,70*
€ 145,80*
Lager 3145
4
Frei Haus
ab € 136,82*
€ 166,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,35*
€ 197,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,63*
€ 193,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,17*
€ 185,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,63*
€ 181,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke
133.0026.896
ab € 24,92*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 17,95*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,78*
Zubehör
Schell
102000699
ab € 3,84*
Zubehör
Schell
102010699
ab € 4,56*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,63*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.