Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Design-Eckventil STILE 1/2Z chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 053760699 SCHELL Design-Eckventil STILE 1/2Zoll chrom
SCHELL 053760699 SCHELL Design-Eckventil STILE 1/2Zoll chrom
SCHELL 053760699 SCHELL Design-Eckventil STILE 1/2Zoll chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000575473
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     053760699
EAN/GTIN:
     4021163149739
Suchbegriffe:
Eckventil
Wasser Eckventil
eckventil schell
eckventil
mit verdeckter Ventilbetätigung · Ganzmetall-Konstruktion · Lieferumfang: polierter Messingkörper mit Schubschaft · Schubrosette Ø 60 mm · zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich · Ventilbetätigung unter Abdeckkappe · aus Messing konform TrinkwV · Durchflussklasse A · Geräuschklasse IWeitere technische Eigenschaften:· Abmessungen abzweigender Anschluss: 3/8 Zoll· Abzweigender Anschluss: Überwurfmutter· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Ausführung Einbauabsperrventil: Einbauteil· Form: rechtwinklig· Mit Abdeckrosette: Ja· Schließmechanismus: Oberteil nicht keramisch· Verlängerungsset lieferbar: Nein
Weitere Suchbegriffe: eckventil messing, 0118501057500
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,95*
€ 24,67*
5 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 20,04*
€ 27,37*
1
€ 5,95*
ab € 20,51*
€ 28,03*
Lager 1498
19
1
€ 5,50*
ab € 21,46*
€ 29,26*
9 Tage
19
1
€ 5,90*
ab € 21,67*
€ 29,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
053990699
ab € 41,88*
Ähnlich
Schell
053930699
ab € 23,23*
Ähnlich
Schell
053200699
ab € 49,16*
Ähnlich
Schell
053900699
ab € 15,74*
Ähnlich
Schell
053960699
ab € 16,93*
Ähnlich
Schell
054190699
ab € 16,69*
Ähnlich
Schell
053110699
ab € 57,53*
Ähnlich
Schell
053770699
ab € 31,91*
Ähnlich
Schell
053920699
ab € 20,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.