Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI 339390575 Kludi Spültisch-Einhandmischer SCOPE DN 15, für drucklose Speic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KLUDI 339390575 Kludi Spültisch-Einhandmischer SCOPE DN 15, für drucklose Speic
KLUDI 339390575 Kludi Spültisch-Einhandmischer SCOPE DN 15, für drucklose Speic
KLUDI 339390575 Kludi Spültisch-Einhandmischer SCOPE DN 15, für drucklose Speic
Artikel-Nr.:
     1955B-2019553585
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     339390575
EAN/GTIN:
     4017080071727
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Kludi Spültisch-Einhandmischer SCOPE DN 15, für drucklose Speicher chrom geschlossener Hebel · Einlochmontage · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Caché-Strahlregler M 16,5 x 1 · Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar · schwenkbarer Auslauf 360° · flexible Anschlüsse G 3/8" · Schnell-Montagesystem Weitere technische Eigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
339390575
Werksnummer:
6000641005
Länge netto mm:
350,00
Breite netto mm:
270,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
1,480000
Gewicht brutto Kg:
1,480000
Ursprungsland:
AT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spültisch-Einhandmischer
Ausfuehrung:
chrom
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 105,45*
€ 131,04*
€ 7,95*
ab € 106,48*
€ 131,06*
20 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 118,58*
€ 145,16*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,70*
€ 145,80*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 121,22*
€ 148,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke
133.0026.896
ab € 24,92*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 17,95*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,78*
Zubehör
Schell
102000699
ab € 3,84*
Zubehör
Schell
102010699
ab € 4,56*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,63*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.