Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell flex. Schlauch FLEX clean-fix S 3/8Zx10mm 3/8ZÜM, chrom 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 102000699 Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S 3/8Zollx10mm 3/8Zoll ÜM,
SCHELL 102000699 Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S 3/8Zollx10mm 3/8Zoll ÜM,
SCHELL 102000699 Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S 3/8Zollx10mm 3/8Zoll ÜM,
Artikel-Nr.:
     1498-6000575576
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     102000699
EAN/GTIN:
     4021163149418
Suchbegriffe:
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Flexair-Schlauch
Flexibler Anschlussschlauch
DVGW zertifiziert · Zulassung KTW-A · W270 · W543 · max. 10 bar · max. 70 °C einerseits mit Konus-Quetschverschraubung 3/8″ x 10 · anderseits Überwurfmutter 3/8″Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Klemm· Anschluss 2: Innengewinde· Geeignet für Wasser: Ja· Innendurchmesser Schlauch: 9mm· Länge: 300mm· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Mit Umflechtung: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: 3/8 Zoll (10)· Werkstoff: rostfreier Stahl· Max. Druck: 10bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 70Grad Celsius
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,84*
€ 5,60*
5 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 3,97*
€ 5,79*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 3,99*
€ 5,81*
1 Tag
26
15
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 6,02*
Lager 1498
26
1
€ 6,95*
ab € 4,24*
€ 6,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
102000630
ab € 3,44*
Ähnlich
Schell
102010699
ab € 4,56*
Ähnlich
Schell
102250699
ab € 19,67*
Ähnlich
Schell
102230699
ab € 3,32*
Ähnlich
Schell
102240699
ab € 4,07*
Ähnlich
Schell
102170699
ab € 5,39*
Ähnlich
Schell
102150699
ab € 3,06*
Ähnlich
Schell
102160699
ab € 3,53*
Ähnlich
Schell
103120699
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.