Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Mehrzweck Papierwischtücher Advanced 420 L=255 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktbild zu Tork Mehrzweck Papierwischtücher Advanced 420 L=255 m
Produktbild zu Tork Mehrzweck Papierwischtücher Advanced 420 L=255 m
Anwendungsbild zu Tork Mehrzweck Papierwischtücher Advanced 420 L=255 m
Anwendungsbild zu Tork Mehrzweck Papierwischtücher Advanced 420 L=255 m
Artikel-Nr.:
     3145-107860812
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     130052
EAN/GTIN:
     7322540183573
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Tork Mehrzweck Papierwischtücher Advanced 420 L=255 m

Vielseitig einsetzbare Papiertücher, die ideal zum Aufnehmen von Flüssigkeiten und Abwischen der Hände geeignet sind. Dank seiner QuickDry-Qualität ist das Papier saugfähiger als herkömmliches Papier und erledigt seine Aufgaben rascher.

Extra reißfest/saugfähig dank QuickDry, Mehrzwecktücher sind die richtige Wahl für die meisten Wischarbeiten, Ideal zum Aufwischen, Geeignet für das Aufwischen per Hand, Für den Kontakt mit Lebensmitteln zertifiziert, Dank der Tork Easy Handling™- Verpackung mit Tragegriff können Reinigungsmitarbeiter die Wischtuchrollen problemlos transportieren.

Weitere Informationen:
Format:
340 x 235/Blatt mm
Innen ø:
71 mm
Marke:
Tork
Inhalt:
2 ROL
Blattanzahl:
750 ST
Rollen ø:
262 mm
Farbe:
blau
Werksnummer:
130052
Type:
Premium
Rollenlänge:
255 m
Rollenbreite:
235 mm
Ausführung:
2-lagig, perforiert
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,065*
€ 23,645*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 23,43*
€ 30,80*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 23,28*
€ 31,02*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,55*
€ 35,99*
Lager 3145
228
2
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 31,02*
€ 40,64*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 40,64*
€ 48,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 39,42*
€ 46,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,91*
€ 46,30
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 38,24*
€ 45,51
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,02*
€ 36,91
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 81,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
652000
ab € 71,93*
Zubehör
Tork
652008
ab € 66,94*
Zubehör
Tork
653008
ab € 65,51*
Zubehör
Tork
120269
ab € 18,81*
Zubehör
Tork
130041
ab € 14,505*
Zubehör
Tork
652108
ab € 62,58*
Zubehör
Tork
110253
ab € 4,54084*
Zubehör
Tork
100288
ab € 48,59*
Zubehör
Tork
653000
ab € 65,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.