Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankrohr oval 2000 mm Stärke 1,2 mm Stahl verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schrankrohr oval 2000 mm Stärke 1,2 mm Stahl verchromt
Produktbild zu Schrankrohr oval 2000 mm Stärke 1,2 mm Stahl verchromt
Skizze zu Schrankrohr oval 2000 mm Stärke 1,2 mm Stahl verchromt
Technisches Datenbaltt zu Schrankrohr oval 2000 mm Stärke 1,2 mm Stahl verchromt
Symbol zu Schrankrohr oval 2000 mm Stärke 1,2 mm Stahl verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-103385053
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27003905.12
EAN/GTIN:
     9009150119441
Suchbegriffe:
Ovalrohr
Kleiderstange
Kleiderstangen
Schrankrohre
Schrankrohr oval 2000 mm Stärke 1,2 mm Stahl verchromt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verchromt
Materialstärke:
1,2 mm
Abmessung:
30 x 15 mm
Dienstleistung:
kein Zuschnitt möglich
Länge:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: kleiderstange 2m, kleiderstange, kleiderstange oval, Mantelstange, Möbelrohr,, Möbelstange, Schrankrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
F0020C090 NIKEL PLATED
ab € 5,38*
Zubehör
k.A.
F0021C090 NIKEL PLATED
ab € 6,00*
Zubehör
Grimme
75 9000 17
ab € 12,14*
Zubehör
POHL
GA-150-99
ab € 14,03*
Zubehör
POHL
GA-150-06
ab € 15,21*
Zubehör
k.A.
10044
ab € 1,13*
Zubehör
k.A.
10070
ab € 2,59*
Zubehör
k.A.
10074
ab € 2,71*
Zubehör
Hettich
0070676
ab € 0,78*
Zubehör
k.A.
F0036C
ab € 13,21*
Zubehör
k.A.
0/8060/074/ / / /99
ab € 1,40*
Zubehör
Grimme
27 0085 16
ab € 0,95*
Zubehör
Italiana Ferramenta
C010002029
ab € 0,98*
Zubehör
k.A.
17857/074/94
ab € 0,47*
Zubehör
Grimme
27 0086 16
ab € 1,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.