Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band FLEXYLED AT6 4000 K neutralweiß 24 V/DC, 3000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED-Band FLEXYLED AT6 4000 K neutralweiß 24 V/DC, 3000mm
Produktbild zu LED-Band FLEXYLED AT6 4000 K neutralweiß 24 V/DC, 3000mm
Produktbild zu LED-Band FLEXYLED AT6 4000 K neutralweiß 24 V/DC, 3000mm
Skizze zu LED-Band FLEXYLED AT6 4000 K neutralweiß 24 V/DC, 3000mm
Lichtverteilungsdiagramm
Anwendungsbild zu LED-Band FLEXYLED AT6 4000 K neutralweiß 24 V/DC, 3000mm
Anwendungsbild zu LED-Band FLEXYLED AT6 4000 K neutralweiß 24 V/DC, 3000mm
Anwendungsbild zu LED-Band FLEXYLED AT6 4000 K neutralweiß 24 V/DC, 3000mm
Symbol zu LED-Band FLEXYLED AT6 4000 K neutralweiß 24 V/DC, 3000mm
Symbol zu LED-Band FLEXYLED AT6 4000 K neutralweiß 24 V/DC, 3000mm
Symbol zu LED-Band FLEXYLED AT6 4000 K neutralweiß 24 V/DC, 3000mm
Symbol zu LED-Band FLEXYLED AT6 4000 K neutralweiß 24 V/DC, 3000mm
Symbol zu LED-Band FLEXYLED AT6 4000 K neutralweiß 24 V/DC, 3000mm
Symbol zu LED-Band FLEXYLED AT6 4000 K neutralweiß 24 V/DC, 3000mm
LOGO zu LED-Band FLEXYLED AT6 4000 K neutralweiß 24 V/DC, 3000mm
Artikel-Nr.:
     3145-103379716
Hersteller:
     DOMUS Line
Herst.-Nr.:
     1510401N/300
EAN/GTIN:
     8027934362600
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Band FLEXYLED AT6 4000 K neutralweiß 24 V/DC, 3000mm

FLEXYLED AT6 ist ein linearer, flexibler LED-Streifen mit opalem Silikonüberzug.

Entwickelt mit einer neuen Extrusionstechnik der abstrahlenden Silikonmaterialien wurde FLEXYLED AT6 eigens für die Einbau-Installation in Aussparungen von nur 6 mm Breite und 6 mm Tiefe bündig mit der Platte konstruiert.
Die Lichtabstrahlung erfolgt vorne daher eignet sich dieses LED-Band auch perfekt für bombierte Flächen oder den Einbau in gebogene Kanten.

Für die Installation der SE-Kollektion sind keine Kleber oder Klebestreifen notwendig.
Das weiche Silikonprofil kann einfach durch Druck in die Aussparung eingesetzt werden.
Ideal für die Installation an Schrankseiten.
  • Lichtabstrahlung seitlich über die schmale Seite
  • lineares LED Lichtband in flexiblem quadratischen Silikonüberzug
  • 276 LED/m
  • Trennstelle alle 21,7 mm


Hinweis:
Flexyled AT6 verfügt über eine Anschlussleitung an beiden Enden, daher können bei einer Trennung beide Teile verwendet werden.
Der Anschluss darf nur einseitig erfolgen.
Flexyled AT6 darf nicht rechtwinkelig gebogen bzw. geknickt werden, kleinster Biegeradius 25 mm.

Weitere Informationen:
Spannung:
24 V/DC
Schutzart:
IP44
Ausstattung:
2 Stk. Anschlussleitungen mit Stecker
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Lichtfarbe:
4000 K neutralweiß
Material:
Silikon
Type:
Flexyled AT6
Oberfläche:
weiß
Höhe:
6 mm
Einbautiefe:
6 mm
Leuchtmittel:
LED
Einbaubreite:
6 mm
Leistung:
30 W
Breite:
6 mm
Lichtstrom (Lumen):
1500
Länge:
3000 mm
Längeneinheiten:
21,7 mm
Marke:
Domus Line
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse D
Energieverbrauch in 1.000 Stdn.:
30 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMUS Line
F0125000002
ab € 22,99*
Zubehör
DOMUS Line
F0125000004
ab € 33,37*
Zubehör
SIRO
SL-NT24CV60W-DB1
ab € 49,67*
Zubehör
DOMUS Line
878601
ab € 124,55*
Zubehör
DOMUS Line
866701
ab € 54,07*
Zubehör
DOMUS Line
864801
ab € 93,46*
Zubehör
DOMUS Line
0865401
ab € 66,93*
Zubehör
DOMUS Line
0865501
ab € 104,59*
Zubehör
SIRO
SL-CAB2-EXT-2000
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.