Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top BLUMOTION Stollenscharnier 95°, 3mm gekröpft mit Feder, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION Stollenscharnier 95°, 3mm gekröpft mit Feder, Schrauben
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION Stollenscharnier 95°, 3mm gekröpft mit Feder, Schrauben
Symbol zu BLUM CLIP top BLUMOTION Stollenscharnier 95°, 3mm gekröpft mit Feder, Schrauben
Symbol zu BLUM CLIP top BLUMOTION Stollenscharnier 95°, 3mm gekröpft mit Feder, Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP top BLUMOTION Stollenscharnier 95°, 3mm gekröpft mit Feder, Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP top BLUMOTION Stollenscharnier 95°, 3mm gekröpft mit Feder, Schrauben
Artikel-Nr.:
     3145-103307127
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     09350503
EAN/GTIN:
     9002617794403
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
topfband blum
topfband
BLUM CLIP top BLUMOTION Stollenscharnier 95°, 3mm gekröpft mit Feder, Schrauben

  • Scharnier für Stollenkonstruktionen
  • Ganzmetallscharnier
  • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
  • Mit Schließautomatik (Feder)
  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
  • 3-dimensionale Verstellung (mit entsprechender Montageplatte)


  • Scharnier für Stollenkonstruktionen
  • Ganzmetallscharnier, vernickelt
  • Öffnungswinkel 95°
  • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
  • Mit Schließautomatik (Feder)
  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
  • 3-dimensionale Verstellung (mit entsprechender Montageplatte)


Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Feder
Type:
CLIP top BLUMOTION
Werksnummer:
79B9550
Montageart:
Schrauben
Verwendung:
Stollenscharnier
Anschlagart:
Innenanschlag
Öffnungswinkel:
95 °
Material:
Stahltopf
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: topfband 95°, Konfiguration, Stollenband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
3336901
ab € 0,0148*
Zubehör
SPAX International
4003530003929
ab € 0,0132*
Zubehör
Blum
03284903
ab € 0,0712*
Zubehör
Blum
08385455
ab € 0,0611*
Zubehör
Blum
02364103
ab € 0,46*
Zubehör
Blum
01704442
ab € 0,44*
Zubehör
Blum
7322903
ab € 0,574*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0123*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.