Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP Kreuzmontageplatte, Zink, Schrauben, Distanz 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte, Zink, Schrauben, Distanz 3 mm
Produktbild zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte, Zink, Schrauben, Distanz 3 mm
Produktbild zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte, Zink, Schrauben, Distanz 3 mm
Produktbild zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte, Zink, Schrauben, Distanz 3 mm
Produktbild zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte, Zink, Schrauben, Distanz 3 mm
Skizze zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte, Zink, Schrauben, Distanz 3 mm
Skizze zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte, Zink, Schrauben, Distanz 3 mm
LOGO zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte, Zink, Schrauben, Distanz 3 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103311456
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     7322903
EAN/GTIN:
     9002617145625
Suchbegriffe:
Anschraubmontageplatten
Kreuzplatten
Montageplatte
Topfband
BLUM CLIP Kreuzmontageplatte, Zink, Schrauben, Distanz 3 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kreuzmontageplatte/Unter- und Oberteil/schrauben
Distanz:
3
Höhe:
11,5 mm
Material:
Zink
Montageart:
Spanplattenschrauben ø 3,5 mm
Type:
CLIP
Werksnummer:
175H7130
Höhenverstellung:
+/- 2 mm
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: Topfscharnier, montageplatte blum, montageplatte, Grundplatte, Kreuzgrundplatte, Kreuzplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
115
50
€ 4,95*
ab € 0,574*
€ 0,8544*
Lager 3145
583
1
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,17*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
3336901
ab € 0,0148*
Zubehör
Blum
02518533
ab € 0,54*
Zubehör
SPAX International
880940100035015
ab € 0,0166*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0123*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.