Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 73 Beschlagset Holz minimale Einbauhöhe ohne Laufschiene


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HELM 73 Beschlagset Holz minimale Einbauhöhe ohne Laufschiene
Produktbild zu HELM 73 Beschlagset Holz minimale Einbauhöhe ohne Laufschiene
Anwendungsbild zu HELM 73 Beschlagset Holz minimale Einbauhöhe ohne Laufschiene
LOGO zu HELM 73 Beschlagset Holz minimale Einbauhöhe ohne Laufschiene
Artikel-Nr.:
     3145-102290588
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     00736299001
EAN/GTIN:
     4041518194177
Suchbegriffe:
schiebetürset
woelm
HELM 73 Beschlagset Holz minimale Einbauhöhe ohne Laufschiene

Für minimale Einbauhöhe. Ohne Laufschiene.

Lieferumfang:
2 Rollapparate
2 Stahl-Tragprofile für minimale Einbauhöhe
2 Fangstopper
1 Bodenführung

Weitere Informationen:
Type:
HELM 73
Kategorie:
Grundbeschlag
Marke:
Helm
Ausstattung:
ohne Laufschiene
Einsatzbereich:
Holz
Montageart:
Wand | Decke
Flügelgewicht max.:
80 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,07*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 121,51*
€ 144,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 120,28*
€ 143,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 115,40*
€ 137,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 114,13*
€ 135,81
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 96,07*
€ 114,32
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helm
006065
ab € 72,89*
Zubehör
KWS
81424103525
ab € 63,63*
Zubehör
Woelm
006063
ab € 29,15*
Zubehör
Woelm
006064
ab € 32,96*
Zubehör
Woelm
006062
ab € 23,64*
Zubehör
Woelm
007350
ab € 35,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.