Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENZ Durchwurfbriefkasten schräg,300x330x385 mm,Mauerstärke 405mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RENZ Durchwurfbriefkasten schräg,300x330x385 mm,Mauerstärke 405mm,Stahl verzinkt
Produktbild zu RENZ Durchwurfbriefkasten schräg,300x330x385 mm,Mauerstärke 405mm,Stahl verzinkt
Skizze zu RENZ Durchwurfbriefkasten schräg,300x330x385 mm,Mauerstärke 405mm,Stahl verzinkt
Symbol zu RENZ Durchwurfbriefkasten schräg,300x330x385 mm,Mauerstärke 405mm,Stahl verzinkt
LOGO zu RENZ Durchwurfbriefkasten schräg,300x330x385 mm,Mauerstärke 405mm,Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102258704
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     14-1-23223
EAN/GTIN:
     9002730549089
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Durchwurfbriefkasten
Mauerdurchwurfbriefkasten
RENZ Durchwurfbriefkasten schräg,300x330x385 mm,Mauerstärke 405mm,Stahl verzinkt

  • einteilig
  • Erweiterungsmöglichkeit mit Sprech- und Klingeltasten
  • ohne Einwurfblende
  • inkl. 2 Stk. Schlüssel


Weitere Informationen:
B x H x T:
300 x 330 x 385 mm
Material:
Stahl
Mauerstärke:
405 mm
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Mauerdurchwurfkasten, briefkasten renz, briefkasten, briefkasten verzinkt, Einbaubriefkasten, Mauerdurchwurf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 154,72*
€ 192,40*
Lager 3145
2
Frei Haus
ab € 197,19*
€ 241,66*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,66*
€ 287,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,29*
€ 283,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,06*
€ 278,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,27*
€ 262,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,19*
€ 234,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-0-14321.9016
ab € 267,02*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-0-14331
ab € 510,63*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-0-14103 EV1
ab € 380,68*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-0-14222 EV1
ab € 83,90*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-0-14224 EDELST.
ab € 198,12*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-0-14220/9016
ab € 56,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.