Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENZ Frontplatte kombinierbar, eckig, 300 x 110 mm, Stahl weiß RAL 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RENZ Frontplatte kombinierbar, eckig, 300 x 110 mm, Stahl weiß RAL 9016
Produktbild zu RENZ Frontplatte kombinierbar, eckig, 300 x 110 mm, Stahl weiß RAL 9016
LOGO zu RENZ Frontplatte kombinierbar, eckig, 300 x 110 mm, Stahl weiß RAL 9016
Artikel-Nr.:
     3145-102258615
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     14-0-14220/9016
EAN/GTIN:
     9002730548990
Suchbegriffe:
Einbaubriefkasten
Mauerdurchwurf
Mauerdurchwurfkasten
RENZ Frontplatte kombinierbar, eckig, 300 x 110 mm, Stahl weiß RAL 9016

  • zur Verwendung für Einzelkästen
  • Entspricht EN13724


Weitere Informationen:
B x H x T:
300 x 110 mm
Einwurfgröße:
265 x 33 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
weiß
Form:
eckig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 56,00*
€ 73,10*
Lager 3145
2
€ 5,90*
ab € 71,30*
€ 91,64*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-2-20200 VERZ.
ab € 55,86*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-1-22923
ab € 178,87*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-1-21223 VERZ.
ab € 114,63*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-1-23023
ab € 181,74*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-1-23123
ab € 147,43*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-1-23223
ab € 154,87*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-1-23323
ab € 212,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.