Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENZ Frontplatte eckig, 360 x 280 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RENZ Frontplatte eckig, 360 x 280 mm, Edelstahl
Produktbild zu RENZ Frontplatte eckig, 360 x 280 mm, Edelstahl
LOGO zu RENZ Frontplatte eckig, 360 x 280 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102258686
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     14-0-14331
EAN/GTIN:
     9002730549041
Suchbegriffe:
Einbaubriefkasten
Sprechanlage
RENZ Frontplatte eckig, 360 x 280 mm, Edelstahl

  • Überstand ringsum 30 mm
  • Entspricht EN13724


Lieferumfang:
1 Einwurfklappe
1 Sprechaussparung
1 Lichttaster
1 Klingeltaster

Weitere Informationen:
B x H x T:
360 x 280 mm
Einwurfgröße:
265 x 33 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Form:
eckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 511,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,33*
€ 725,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,82*
€ 717,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,66*
€ 675,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,94*
€ 652,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,65*
€ 608,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-2-20200 VERZ.
ab € 55,86*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-1-22923
ab € 178,87*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-1-21223 VERZ.
ab € 114,63*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-1-23023
ab € 181,74*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-1-23123
ab € 147,43*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-1-23223
ab € 154,87*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-1-23323
ab € 212,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.