Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENZ Frontplatte eckig, 360 x 280 mm, silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RENZ Frontplatte eckig, 360 x 280 mm, silber eloxiert
Produktbild zu RENZ Frontplatte eckig, 360 x 280 mm, silber eloxiert
LOGO zu RENZ Frontplatte eckig, 360 x 280 mm, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102258681
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     14-0-14103 EV1
EAN/GTIN:
     9002730549027
Suchbegriffe:
Einbaubriefkasten
Sprechanlage
RENZ Frontplatte eckig, 360 x 280 mm, silber eloxiert

  • Überstand ringsum 30 mm
  • Entspricht EN13724


Lieferumfang:
1 Einwurfklappe
1 Sprechaussparung
1 Lichttaster
1 Klingeltaster

Weitere Informationen:
B x H x T:
360 x 280 mm
Einwurfgröße:
265 x 33 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
silber eloxiert
Form:
eckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 383,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,67*
€ 541,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,93*
€ 540,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,57*
€ 510,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,30*
€ 493,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,02*
€ 455,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-2-20200 VERZ.
ab € 55,86*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-1-22923
ab € 178,87*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-1-21223 VERZ.
ab € 114,63*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-1-23023
ab € 181,74*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-1-23123
ab € 147,43*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-1-23223
ab € 154,87*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-1-23323
ab € 212,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.