Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENZ Frontplatte kombinierbar, eckig, 300 x 110 mm, Aluminium silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RENZ Frontplatte kombinierbar, eckig, 300 x 110 mm, Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu RENZ Frontplatte kombinierbar, eckig, 300 x 110 mm, Aluminium silber eloxiert
LOGO zu RENZ Frontplatte kombinierbar, eckig, 300 x 110 mm, Aluminium silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102258611
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     14-0-14222 EV1
EAN/GTIN:
     9002730548983
Suchbegriffe:
Einbaubriefkasten
Mauerdurchwurf
Mauerdurchwurfkasten
RENZ Frontplatte kombinierbar, eckig, 300 x 110 mm, Aluminium silber eloxiert

  • zur Verwendung für Einzelkästen
  • Entspricht EN13724


Weitere Informationen:
B x H x T:
300 x 110 mm
Einwurfgröße:
265 x 33 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
silber eloxiert
Form:
eckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-2-20200 VERZ.
ab € 55,86*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-1-22923
ab € 178,87*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-1-21223 VERZ.
ab € 114,63*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-1-23023
ab € 181,74*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-1-23123
ab € 147,43*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-1-23223
ab € 154,87*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-1-23323
ab € 212,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.