Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENZ Durchwurfbriefkasten schräg,300x330x245 mm,Mauerstärke 265mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RENZ Durchwurfbriefkasten schräg,300x330x245 mm,Mauerstärke 265mm,Stahl verzinkt
Produktbild zu RENZ Durchwurfbriefkasten schräg,300x330x245 mm,Mauerstärke 265mm,Stahl verzinkt
Skizze zu RENZ Durchwurfbriefkasten schräg,300x330x245 mm,Mauerstärke 265mm,Stahl verzinkt
Symbol zu RENZ Durchwurfbriefkasten schräg,300x330x245 mm,Mauerstärke 265mm,Stahl verzinkt
LOGO zu RENZ Durchwurfbriefkasten schräg,300x330x245 mm,Mauerstärke 265mm,Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102258702
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     14-1-23023
EAN/GTIN:
     9002730549065
Suchbegriffe:
Durchwurfbriefkasten
Mauerdurchwurfbriefkasten
Mauerdurchwurfkasten
durchwurfbriefkasten renz
RENZ Durchwurfbriefkasten schräg,300x330x245 mm,Mauerstärke 265mm,Stahl verzinkt

  • einteilig
  • Erweiterungsmöglichkeit mit Sprech- und Klingeltasten
  • ohne Einwurfblende
  • inkl. 2 Stk. Schlüssel


Weitere Informationen:
B x H x T:
300 x 330 x 245 mm
Material:
Stahl
Mauerstärke:
265 mm
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: durchwurfbriefkasten, Einbaubriefkasten, Mauerdurchwurf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,04*
€ 272,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,23*
€ 271,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,60*
€ 266,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,92*
€ 255,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,08*
€ 223,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-0-14321.9016
ab € 266,96*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-0-14331
ab € 524,20*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-0-14103 EV1
ab € 391,64*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-0-14222 EV1
ab € 86,26*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-0-14224 EDELST.
ab € 204,00*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-0-14220/9016
ab € 73,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.