Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENZ Durchwurfbriefkasten schräg, ausziehbar, 300x110x265-410, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RENZ Durchwurfbriefkasten schräg, ausziehbar, 300x110x265-410, Stahl verzinkt
Produktbild zu RENZ Durchwurfbriefkasten schräg, ausziehbar, 300x110x265-410, Stahl verzinkt
Skizze zu RENZ Durchwurfbriefkasten schräg, ausziehbar, 300x110x265-410, Stahl verzinkt
Skizze zu RENZ Durchwurfbriefkasten schräg, ausziehbar, 300x110x265-410, Stahl verzinkt
Symbol zu RENZ Durchwurfbriefkasten schräg, ausziehbar, 300x110x265-410, Stahl verzinkt
LOGO zu RENZ Durchwurfbriefkasten schräg, ausziehbar, 300x110x265-410, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102258600
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     14-1-21223 VERZ.
EAN/GTIN:
     9002730548976
Suchbegriffe:
Durchwurfbriefkasten
Mauerdurchwurfbriefkasten
Mauerdurchwurfkasten
durchwurfbriefkasten renz
RENZ Durchwurfbriefkasten schräg, ausziehbar, 300x110x265-410, Stahl verzinkt

  • mit Entnahmetür mit versenktem, auswechselbarem Namensschild aus Plexiglas
  • mit Zylinderschloss samt 2 Schlüsseln
  • ausziehbar von 265 bis 410 mm
  • ohne Einwurfblende


Weitere Informationen:
B x H x T:
300 x 110 x 265-410 mm
Material:
Stahl
Mauerstärke:
410 mm
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: durchwurfbriefkasten, Einbaubriefkasten, Mauerdurchwurf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,33*
€ 175,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,27*
€ 170,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-0-14321.9016
ab € 266,86*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-0-14331
ab € 527,52*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-0-14103 EV1
ab € 391,59*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-0-14222 EV1
ab € 86,18*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-0-14224 EDELST.
ab € 204,44*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
14-0-14220/9016
ab € 73,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.