Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türöffner 118EY13 ProFix2 10-24 V AC/DC ohne Arretierung, ohne Schließblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118EY13 22-42 V AC/DC
118EY13 22-42 V AC/DC
118EY13 22-42 V AC/DC
LOGO zu Türöffner 118EY13 ProFix2 10-24 V AC/DC ohne Arretierung, ohne Schließblech
Artikel-Nr.:
     3145-102235474
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     118EY13-----A71
EAN/GTIN:
     4042203366190
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Türöffner 118EY13 ProFix2 10-24 V AC/DC ohne Arretierung, ohne Schließblech

  • Radiusfalle FaFix 3 mm verstellbar
  • Universalspannung 10-24V AC/DC dauerbetriebsfest bis 11-13 V DC oder 22-42V AC/DC dauerbetriebsfest bis 22-26 V DC
  • Dauertest 250.000 Zyklen
  • Aufbruchfestigkeit 3750 N
  • optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
  • symmetrische Bauform, daher links/rechts und waagerecht einsetzbar
  • verstärkte Fallenfeder


Weitere Informationen:
Kontaktart:
Moment- u. Dauerkontakt
Kastenhöhe:
66 mm
Kastenbreite:
18,5 mm
Kastentiefe:
25,5 mm
Type:
118EY13
Nennspannung:
10 - 24 V
Rückmeldung:
nein
Kastenausführung:
symmetrisch
Brandschutztauglich:
nein
Richtung:
universal
Arretierung:
nein
Ausführung:
mech. Entriegelung
Marke:
EffEff
Komponente:
Türöffner
Weitere Suchbegriffe: assa abloy türöffner universal, riegelschaltkontakt, assa abloy effeff riegelschaltkontakt, Türöffner Assa Abloy, Türöffner Eff Eff
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 36,39*
€ 49,54*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 38,28*
€ 49,79*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,73*
€ 50,07*
2 Tage
6
1
€ 5,50*
ab € 38,42*
€ 50,08*
Lager 3145
46
1
€ 5,90*
ab € 55,57*
€ 71,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
effeff
-------55A35-01
ab € 13,39*
Zubehör
effeff
-------54A35-01
ab € 14,16*
Zubehör
effeff
-------68835-01
ab € 10,89*
Zubehör
effeff
-------68935-01
ab € 11,48*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------14C35-01
ab € 15,11*
Zubehör
effeff
-------53A35-01
ab € 14,56*
Zubehör
effeff
-------52A35-01
ab € 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.