Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrotüröffner 118EY13 ProFix 2 10-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrotüröffner 118EY13 ProFix 2 10-24
Elektrotüröffner 118EY13 ProFix 2 10-24
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1456023
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     118EY13-----A71
EAN/GTIN:
     4042203366190
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung) und verstärkte Fallenfeder · Radiusfalle · FaFix® 3 mm verstellbar · Universalspannungen · kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern · kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen · symmetrische Bauform · DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbarWeitere technische Eigenschaften:· Aufbruchfestigkeit: 3750N
Weitere Informationen:
Modell:
118EY13 ProFix 2
Tagesentriegelung:
ja
Nennspannungsbereich:
Okt 24 V AC/DC
Ausführung:
Standard
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Fallenausführung:
mit FaFix
Betriebstemperatur:
-55 °C
Funktion:
Arbeitsstrom
Bauform:
symmetrisch
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
5
1
€ 4,95*
ab € 35,92*
€ 49,13*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 38,09*
€ 49,38*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,49*
€ 49,93*
2 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 38,65*
€ 49,95*
2 Tage
4
1
€ 5,59*
ab € 39,78*
€ 51,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
effeff
-------55A35-01
ab € 13,40*
Zubehör
effeff
-------54A35-01
ab € 14,19*
Zubehör
effeff
-------68835-01
ab € 10,92*
Zubehör
effeff
-------68935-01
ab € 11,53*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------14C35-01
ab € 14,99*
Zubehör
effeff
-------53A35-01
ab € 14,57*
Zubehör
effeff
-------52A35-01
ab € 14,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.