Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschließblech HZ offen, 54A35-01, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Flachschließblech HZ offen, 54A35-01, Edelstahl
Produktbild zu Flachschließblech HZ offen, 54A35-01, Edelstahl
Skizze zu Flachschließblech HZ offen, 54A35-01, Edelstahl
LOGO zu Flachschließblech HZ offen, 54A35-01, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102275663
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     -------54A35-01
EAN/GTIN:
     4042203347700
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Flachschließblech HZ offen, 54A35-01, Edelstahl

Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachschließblech
Material:
Edelstahl
Materialstärke:
3 mm
Richtung:
universal
Type:
HZ offen
Verwendung:
ProFix2
Werksnummer:
-------54A35-01
Lappenhöhe:
250 mm
Lappenbreite:
24 mm
Blindlappenbreite:
0 mm
Marke:
EffEff
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, schließblech edelstahl effeff, lappenschließblech, lappenschliessblech edelstahl, Flachschließblech, Flachschließblech HZ offen, Flachschließblech ProFix2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,16*
€ 19,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,79*
€ 20,63*
Lager 3145
21
€ 5,90*
ab € 19,22*
€ 26,21*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.