Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschließblech HZ geschlossen, 55A35-01, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Flachschließblech HZ geschlossen, 55A35-01, Edelstahl
Produktbild zu Flachschließblech HZ geschlossen, 55A35-01, Edelstahl
Skizze zu Flachschließblech HZ geschlossen, 55A35-01, Edelstahl
LOGO zu Flachschließblech HZ geschlossen, 55A35-01, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102275664
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     -------55A35-01
EAN/GTIN:
     4042203347694
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Flachschließblech HZ geschlossen, 55A35-01, Edelstahl

Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachschließblech
Lappenbreite:
25 mm
Lappenhöhe:
250 mm
Material:
Edelstahl
Materialstärke:
3 mm
Richtung:
universal
Type:
HZ geschlossen
Verwendung:
ProFix2
Werksnummer:
-------55A35-01
Blindlappenbreite:
0 mm
Marke:
EffEff
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, schließblech edelstahl effeff, lappenschließblech, lappenschliessblech edelstahl, Flachschließblech, Flachschließblech HZ geschlossen, Flachschließblech ProFix2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,39*
€ 18,70*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,15*
€ 19,71*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,78*
€ 20,59*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 19,10*
€ 25,84*
Lager 3145
40
€ 5,90*
ab € 19,35*
€ 26,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.