Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschließblech kurz KL offen, 68935-01, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Flachschließblech kurz KL offen, 68935-01, Edelstahl
Produktbild zu Flachschließblech kurz KL offen, 68935-01, Edelstahl
Skizze zu Flachschließblech kurz KL offen, 68935-01, Edelstahl
LOGO zu Flachschließblech kurz KL offen, 68935-01, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102275662
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     -------68935-01
EAN/GTIN:
     4042203334793
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Flachschließblech kurz KL offen, 68935-01, Edelstahl

Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachschließblech kurz
Lappenbreite:
24 mm
Lappenhöhe:
130 mm
Material:
Edelstahl
Materialstärke:
3 mm
Richtung:
universal
Type:
KL offen
Verwendung:
ProFix2
Werksnummer:
-------68935-01
Blindlappenbreite:
0 mm
Marke:
EffEff
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, schließblech edelstahl effeff, lappenschließblech, lappenschliessblech edelstahl, Flachschließblech, Flachschließblech ProFix2, Flachschließblech kurz KL offen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,48*
€ 16,16*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,50*
€ 16,18*
Lager 3145
12
€ 5,90*
ab € 15,69*
€ 21,75*
1 Tag
18
€ 9,50*
ab € 18,67*
€ 25,35*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.