Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Industrieklinge 192043 mit Breitschliff 2-seitig ( 10 Stück )


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild zu MARTOR Industrieklinge 192043 mit Breitschliff 2-seitig ( 10 Stück )
Produktbild zu MARTOR Industrieklinge 192043 mit Breitschliff 2-seitig ( 10 Stück )
LOGO zu MARTOR Industrieklinge 192043 mit Breitschliff 2-seitig ( 10 Stück )
Artikel-Nr.:
     3145-101192573
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     192043.66
EAN/GTIN:
     4002632801532
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
MARTOR Industrieklinge 192043 mit Breitschliff 2-seitig ( 10 Stück )

Rostfreie Klinge mit Breitschliff, 2-seitiger Schliff, 2-fache Klingenfacetten, 4-fach nutzbare Klinge.

Weitere Informationen:
Marke:
Martor
Ausführung:
Breitschliff
Klingenlänge:
26 mm
Inhalt:
10 ST
Klingenstärke:
0,4 mm
Klingenbreite:
18,5 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,90*
€ 9,26*
7 Tage
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,07*
€ 9,27*
1 Tag
23
pro Packung
€ 6,90*
ab € 6,49*
€ 9,87*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,28*
€ 10,08*
Lager 3145
30
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,31*
€ 16,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,36*
€ 19,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,91*
€ 18,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,60*
€ 17,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,98*
€ 16,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,32*
€ 15,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,57*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,02*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.