Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieklinge rostfrei Nr.192043 a 10St. Martor


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Industrieklinge rostfrei Nr.192043 a 10St. Martor
Industrieklinge rostfrei Nr.192043 a 10St. Martor
Industrieklinge rostfrei Nr.192043 a 10St. Martor
Artikel-Nr.:
     4012-1300153
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     192043.66
EAN/GTIN:
     4002632801532
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Industrieklinge Nr. 192043

• 2-seitiger Breitschliff • 4-fach nutzbar • Passend für Sicherheitsmesser SECUMAX 320 Lieferung: Im Spender.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl, rostfrei
Klingenlänge:
26 mm
Klingenbreite:
18,5 mm
Klingenstärke:
0,4 mm
Inhalt:
10 Stück
Markenname:
martor
Herstellername:
MARTOR KG
Herstellerartikelnummer:
192043.66
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,92*
€ 9,30*
7 Tage
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,09*
€ 9,31*
Lager 4012
26
pro Packung
€ 6,90*
ab € 6,65*
€ 10,12*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,30*
€ 10,13*
12 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,79*
ab € 6,73*
€ 10,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,12*
€ 12,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,93*
€ 11,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,52*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,05*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.