Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAFFL Arbeitshandschuh Evo Thermo Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu STAFFL Arbeitshandschuh Evo Thermo Größe 10
Produktbild zu STAFFL Arbeitshandschuh Evo Thermo Größe 10
Skizze zu STAFFL Arbeitshandschuh Evo Thermo Größe 10
Skizze zu STAFFL Arbeitshandschuh Evo Thermo Größe 10
Skizze zu STAFFL Arbeitshandschuh Evo Thermo Größe 10
LOGO zu STAFFL Arbeitshandschuh Evo Thermo Größe 10
Artikel-Nr.:
     3145-101176113
Hersteller:
     STAFFL
Herst.-Nr.:
     162643
EAN/GTIN:
     9003679162643
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
STAFFL Arbeitshandschuh Evo Thermo Größe 10

Polymer-Vollbeschichtung auf nahtlosem Nylon/Spandex Gewirk mit 10 Gauge warmen Acryl Innenfutter. Schnittschutz-Level B mit Kontakthitze bis ~ 100° C (Level 1). Sehr guter Schutz vor Nässe und Kälte durch Vollbeschichtung und warmen Innenfutter. Neongelbe Färbung für bessere Sichtbarkeit, sehr gutes Tastgefühl und Fingerfertigkeit Level 5. Angenehm weich zu tragen, wird bei Kälte nicht spröde.
Einsatzbereiche: Arbeiten bei Kälte und Nässe sowie für arbeiten bei Kälte die viel Fingerspitzengefühl erfordern.
Arbeiten im Außenbereich unter feuchten Bedingungen, bei Kälte mit leichter Schnittgefahr.

Weitere Informationen:
Kategorie:
Kategorie II
Farbe:
neongelb
Norm:
EN 388
Reißfestigkeit:
3
Beschichtung:
Polymer
Schnittfestigkeit nach EN388:2016:
B
Stichfestigkeit:
2
Abriebfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit nach EN388:2003:
2
Größe:
10
Marke:
Staffl
Type:
Evo Thermo
Material:
Nylon/Spandex Gewirk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paar
ab 12 Paar
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paar
ab 30 Paar
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,93*
€ 8,25
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.