Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAFFL Schutzhandschuh PU-Touch grau Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu STAFFL Schutzhandschuh PU-Touch grau Größe 11
Produktbild zu STAFFL Schutzhandschuh PU-Touch grau Größe 11
Skizze zu STAFFL Schutzhandschuh PU-Touch grau Größe 11
LOGO zu STAFFL Schutzhandschuh PU-Touch grau Größe 11
Artikel-Nr.:
     3145-101176104
Hersteller:
     STAFFL
Herst.-Nr.:
     090557
EAN/GTIN:
     9003679090557
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
STAFFL Schutzhandschuh PU-Touch grau Größe 11

Aus nahtlosem Nylon-Feinstrick gefertigt, Grifffläche mit Polyurethan beschichtet, perfekte Passform bei hoher Griffsicherheit, guter Halt durch elastischen Strickbund, sehr gutes Tastgefühl, sehr leicht und feinfühlig, Paarweise im Polybeutel. Silikonfrei.
Einsatzbereiche: Kleinteilmontage, sortieren kleiner Teile, hantieren mit Mikroprozessoren, Einbau elektronischer Komponenten.

Weitere Informationen:
Marke:
Staffl
Type:
PU Touch
Kategorie:
Kategorie II
Schnittfestigkeit nach EN388:2003:
1
Norm:
EN 388
Farbcode:
grau
Abriebfestigkeit:
4
Größe:
11
Farbe:
grau
Schnittfestigkeit nach EN388:2016:
X
Reißfestigkeit:
3
Beschichtung:
Polyurethan
Material:
Nylon-Gewirk
Stichfestigkeit:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.