Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAFFL Schutzhandschuh PU-Touch grau Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu STAFFL Schutzhandschuh PU-Touch grau Größe 6
Produktbild zu STAFFL Schutzhandschuh PU-Touch grau Größe 6
Skizze zu STAFFL Schutzhandschuh PU-Touch grau Größe 6
LOGO zu STAFFL Schutzhandschuh PU-Touch grau Größe 6
Artikel-Nr.:
     3145-101176103
Hersteller:
     STAFFL
Herst.-Nr.:
     090540
EAN/GTIN:
     9003679090540
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
STAFFL Schutzhandschuh PU-Touch grau Größe 6

Aus nahtlosem Nylon-Feinstrick gefertigt, Grifffläche mit Polyurethan beschichtet, perfekte Passform bei hoher Griffsicherheit, guter Halt durch elastischen Strickbund, sehr gutes Tastgefühl, sehr leicht und feinfühlig, Paarweise im Polybeutel. Silikonfrei.
Einsatzbereiche: Kleinteilmontage, sortieren kleiner Teile, hantieren mit Mikroprozessoren, Einbau elektronischer Komponenten.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Marke:
Staffl
Material:
Nylon-Gewirk
Farbcode:
rot
Größe:
6
Stichfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
4
Norm:
EN 388
Schnittfestigkeit nach EN388:2003:
1
Kategorie:
Kategorie II
Schnittfestigkeit nach EN388:2016:
X
Beschichtung:
Polyurethan
Type:
PU Touch
Reißfestigkeit:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.