Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAFFL Schweißerhandschuh Argon1 0601 35cm Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu STAFFL Schweißerhandschuh Argon1 0601 35cm Größe 9
Produktbild zu STAFFL Schweißerhandschuh Argon1 0601 35cm Größe 9
Skizze zu STAFFL Schweißerhandschuh Argon1 0601 35cm Größe 9
LOGO zu STAFFL Schweißerhandschuh Argon1 0601 35cm Größe 9
Artikel-Nr.:
     3145-101175307
Hersteller:
     STAFFL
Herst.-Nr.:
     060055
EAN/GTIN:
     9003679060055
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
STAFFL Schweißerhandschuh Argon1 0601 35cm Größe 9

Handfläche und Handrücken aus weichem Ziegenleder, 15 cm lange Stulpe aus Rindspaltleder, Flügeldaumen. 1A-Qualität. Nähte gekedert.
Einsatzbereich: Metall- und Schwerindustrie, WIG-Schweißen, Bauhandwerk, Installationsbetriebe.

Weitere Informationen:
Kategorie:
Kategorie II
Schnittfestigkeit nach EN388:2016:
X
Material:
Ziegenleder / Spaltleder
Marke:
Staffl
Norm:
EN 388
Stichfestigkeit:
1
Größe:
9
Länge:
380 mm
Reißfestigkeit:
2
Abriebfestigkeit:
2
Farbe:
weiß
Type:
Argon 1
Schnittfestigkeit nach EN388:2003:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,24*
€ 7,43
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.