| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101175280 Herst.-Nr.: 020028 EAN/GTIN: 9003679020028 |
| |
|
| | |
| STAFFL Arbeitshandschuh m. Handflächenfutter 0201 Größe 10.5 Schweinsspalt
Heller, robuster Baumwollstoffrücken, Knöchelschutz aus Schweinsspaltleder, Gummizug am Handrücken eingenäht, mit Handflächenfutter. Canvas Stulpe Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten geringen Risikos, Bau, Transport und Logistik, hantieren mit Baumaterial, Arbeiten im Haus und Garten.
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/gelb | Größe: | 10,5 | Kategorie: | Kategorie I | Material: | Schweinsspaltleder | Norm: | EN 420 | Marke: | Staffl | Type: | Schweinsspalt HF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Schweinslederhandschuh, Schweinslederhandschuhe, Schweinsnarbenlederhandschuh, Schweinsvolllederhandschuh, rindvollleder arbeitshandschuh gr. 10,5, schweinslederhandschuhe, arbeitshandschuh leder, Schutzhandschuh |
| | |
| |