Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG Schutzhandschuh MaxiFlex® Comfort 34-924 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu ATG Schutzhandschuh MaxiFlex® Comfort 34-924 Größe 9
Produktbild zu ATG Schutzhandschuh MaxiFlex® Comfort 34-924 Größe 9
Skizze zu ATG Schutzhandschuh MaxiFlex® Comfort 34-924 Größe 9
Skizze zu ATG Schutzhandschuh MaxiFlex® Comfort 34-924 Größe 9
Symbol zu ATG Schutzhandschuh MaxiFlex® Comfort 34-924 Größe 9
Symbol zu ATG Schutzhandschuh MaxiFlex® Comfort 34-924 Größe 9
Symbol zu ATG Schutzhandschuh MaxiFlex® Comfort 34-924 Größe 9
Symbol zu ATG Schutzhandschuh MaxiFlex® Comfort 34-924 Größe 9
Symbol zu ATG Schutzhandschuh MaxiFlex® Comfort 34-924 Größe 9
LOGO zu ATG Schutzhandschuh MaxiFlex® Comfort 34-924 Größe 9
Artikel-Nr.:
     3145-101175177
Hersteller:
     STAFFL
Herst.-Nr.:
     130673
EAN/GTIN:
     4792249940099
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG Schutzhandschuh MaxiFlex® Comfort 34-924 Größe 9

Patentierte Nitril-Mikroschaumbeschichtung auf nahtlosem Feinstrick, Handrücken und Handfläche atmungsaktiv. Passgenauer Sitz durch anatomisches Design. Innenfutter mit hochwertiger Baumwolle für erhöhten Tragekomfort. Mit integrierter Touchscreen Funktion. Silikonfrei und hautfreundlich nach Ökotex Standard 100 zertifiziert. Kontakthitze bis ~100º C.
Einsatzbereiche: Umgang mit kleinen Gegenständen, Ersatzteile, Werkzeugen, Mikrotechnik, Schläuchen, Präzisionsteilen.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau/blau
Größe:
9
Kategorie:
Kategorie II
Material:
Baumwollplattierung
Norm:
EN 388 | EN 407
Type:
Maxi Flex Comfort 34-924
Marke:
ATG
Farbcode:
weiß
Reißfestigkeit:
2
Abriebfestigkeit:
4
Stichfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit nach EN388:2003:
1
Schnittfestigkeit nach EN388:2016:
A
Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.