Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101141207 Herst.-Nr.: STST1-80114 EAN/GTIN: 3253561801143 |
| |
|
| | |
| STANLEY Hammer-und Nageltasche aus Büffelleder
Spezielle Bearbeitung für geschmeidiges Rauleder und hohen Tragekomfort. Zusätzlich Nieten und Doppelnaht an den Ecken für extreme Haltbarkeit und Robustheit. Praktische Anordnung der Taschen mit großem Stauraum.
Weitere Informationen: | | Marke: | Stanley | Type: | STST1-80114 | Material: | Büffelleder | Abmessung: | 28 x 9 x 25 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Materialtasche, Nageltasche, Werkzeug-Gürtel, Werkzeuggürtel, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugtasche leder, werkzeugtasche, werkzeugtaschen stanley, Dachdecker, Ledergürtel, Maurer, Montagegürtel, Montagetasche, Zimmermann |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,06* | € 30,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 24,90* | € 31,92* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,28* | € 32,46* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,80* | € 33,11* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 39,09* | € 49,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|