| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2792300 Herst.-Nr.: STST1-80118 EAN/GTIN: 3253561801181 |
| |
|
| | |
| Typ = Bohrerhülse Gurt inkl. = Nein Anzahl Fächer = 1 Anzahl Taschen = 1 Material/Stoff = Leder Weitere Informationen: | | Typ: | Bohrerhülse | Gurt inkl.: | Nein | Anzahl Fächer: | 1 | Anzahl Taschen: | 1 | Material/Stoff: | Leder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,42* | € 28,67* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,15* | € 28,89* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,56* | € 28,98* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,67* | € 30,57* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 25,10* | € 33,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|