| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2792298 Herst.-Nr.: STST1-80116 EAN/GTIN: 3253561801167 |
| |
|
| | |
| Typ = Doppelnagel-Tasche Gurt inkl. = Nein Anzahl Fächer = 4 Anzahl Taschen = 3 Material/Stoff = Leder Weitere Informationen: | | Typ: | Doppelnagel-Tasche | Gurt inkl.: | Nein | Anzahl Fächer: | 4 | Anzahl Taschen: | 3 | Material/Stoff: | Leder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugtasche leder stanley, werkzeugmappe leder, stanley werkzeugmappe, 2792298, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Gürtel & Holster, Stanley, STST180116 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,03* | € 32,93* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,82* | € 33,20* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,70* | € 33,92* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,90* | € 34,20* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 45,42* | € 60,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|