Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voyager 1202g - Kabelloser Einlinien-Laserscanner, USB-KIT, Bluetooth, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Voyager 1202g - Kabelloser Einlinien-Laserscanner, USB-KIT, Bluetooth, schwarz
Voyager 1202g - Kabelloser Einlinien-Laserscanner, USB-KIT, Bluetooth, schwarz
Artikel-Nr.:
     306-1311-120.02
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1202g-2USB-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Voyager 1202g - Kabelloser Einlinien-Laserscanner, USB-KIT, Bluetooth, schwarz
Inkl. Scanner, Cradle und USB-Anschlusskabel
*** für idealen Betrieb optionales Netzteil zu bevorzugen ***


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der Einlinien-Laserscanner Voyager™ 1202g von Honeywell gibt Ihnen dank der kabellosen Bluetooth®-Technologie ungeahnte Bewegungsfreiheit und enthält einen Akku, der schnell und einfach vor Ort ausgetauscht werden kann. Dabei bietet der neue 1202g dieselbe hohe Scanleistung für lineare Barcodes, die bereits von der renommierten Voyager-Scannerfamilie bekannt ist. Der Voyager 1202g ist mit Bluetooth® Klasse 2, Version 2.1, ausgestattet, das eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit bei Entfernungen zur Basisstation von bis zu 10m ermöglicht. Honeywell konnte mit Bluetooth® Klasse 2 bei freier Sichtlinie zur Basisstation sogar eine Kommunikationsreichweite von bis zu 30 m erreichen. Der 1202g bietet durch seine kabellose Ausführung eine höhere Sicherheit und eine größere Bewegungsfreiheit. Dank der praktischen Paging-Funktion lassen sich verlegte Geräte anhand visueller und auditiver Signale leicht auffinden. Für den schnellen und unkomplizierten Austausch des Akkus vor Ort sind keinerlei Werkzeuge erforderlich. Der von den Benutzern bevorzugte, langlebige Lithium-Ionen-Akku bietet ausreichend Energie für mindestens 12 Stunden Scannen bzw. 45.000 Scanvorgänge pro Ladung. Die kurze Wiederaufladezeit des 1202g ermöglicht eine höhere Produktivität. Der 1202g wurde auf der Grundlage des kabelgebundenen Voyager 1200g entwickelt und für lineare Barcodes - auch schlecht gedruckte oder beschädigte - optimiert. Mit dem Voyager 1202g wird die Notwendigkeit einer manuellen Dateneingabe auf ein Minimum reduziert, was zu einer gesteigerten Produktivität bei niedrigeren Fehlerquoten führt. Verschiedene Schnittstellen und die automatische Schnittstellenerkennung erlauben echtes Plug & Play - einfach anschließen und loslegen. Der Voyager 1202g konfiguriert sich automatisch für die entsprechende Schnittstelle. Dies verkürzt den Installationsvorgang. Von der vereinfachten Installation des 1202g profitieren Benutzer in Umgebungen wie Einzelhandelsgeschäften, Krankenhäusern und der Leichtindustrie. Die Basisstation kann flexibel je nach Arbeitssituation an der Wand montiert oder auf der Arbeitsfläche aufgestellt werden.



Besonderheiten
- Kabellose Bluetooth-Technologie
- Lange Akkulaufzeit
- Ausgezeichnete Leseleistung



Anwendungsbereiche
- Einzelhandel
- Krankenhaus
- Leichtindustrie



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 180 x 66 x 92mm
- Gewicht: 180g (inkl. Akku)

Scanleistung
- Scanmuster: eine Scanlinie
- Scangeschwindigkeit: 100 Scanlinien/Sek.
- Scanwinkel: horizontal 30°
- Druckkontrast: min. 10% Druckkontrastsignal
- Lesewinkel längs/quer: 60°, 60°
- Dekodierung: liest alle Standard-1D und GS1-DataBar-Symbole

Kabellos
- Funkbereich: 2.4 bis 2.5 GHz (ISM Band), Adaptive Frequenzsprungtechnik, Bluetooth V.2.1, Klasse 2: 10 m Sichtlinie
- Datenübertragungsrate: bis zu 3 Mbit/s
- Akku: 1800-mAh-Lithium-Ionen-Akku min.
- Lesevorgänge: bis zu 45.000 Scans/Ladung
- Voraussichtliche Betriebsdauer: 12 Stunden
- Voraussichtliche Ladedauer: 4 Stunden

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP42
- Sturzfestigkeit: übersteht 30-maliges Herabfallen auf Beton aus 1.5m Höhe

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 40°C
- Lagertemperatur: -5°C - 35°C (mit Akku)
- Luftfeuchtigkeit: 0% - 95%, nicht kondensierend
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Stück
€ 7,50*
ab € 100,86*
€ 125,17*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 103,83*
€ 128,96*
2 Tage
5
pro Stück
€ 13,00*
ab € 104,51*
€ 129,14*
3 Tage
2
pro Stück
€ 8,00*
ab € 106,53*
€ 131,65*
Lager 306
pro Stück
€ 9,90*
ab € 129,66*
€ 158,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,19*
€ 177,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,42*
€ 165,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,98*
€ 163,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
BAT-SCN01
ab € 40,52*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 14,98*
Zubehör
Honeywell
CBL-120-300-C00
ab € 35,05*
Zubehör
Honeywell
CBL-220-300-C00
ab € 15,09*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
ab € 8,07*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-C00
ab € 13,77*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 13,99*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,03*
Zubehör
Honeywell
COB02
ab € 19,23*
Zubehör
Honeywell
CCB00-010BT-01N
ab € 129,39*
Zubehör
Honeywell
MB4-BAT-SCN01EUD0
ab € 245,41*
Zubehör
Honeywell
PS-05-1000W-C
ab € 20,66*
Zubehör
Honeywell
PS-05-1000W-G
ab € 30,09*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,04*
Zubehör
Honeywell
STND-19R02-002-4
ab € 21,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.