Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Tortenteiler 12/18-teilig Kunststoff by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Tortenteiler 12/18-teilig Kunststoff by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Tortenteiler 12/18-teilig Kunststoff by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     3058-21636
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21636
EAN/GTIN:
     4008033216364
Suchbegriffe:
Kuchen-Teiler
Kuchenteiler
Torten-Teiler
Tortenteiler

Tortenteiler 12/18-teilig aus Kunststoff

Viele kennen das Problem. Man hat eine wunderschöne Torte gebacken, schneidet sie an und merkt dann, dass man die Stücke nicht wirklich gleichmäßig geschnitten hat. Mit einem Tortenteiler wird dieses Problem zukünftig gelöst. Der Tortenteiler aus Kunststoff von FMprofessional mit einem Durchmesser von 27 cm ist doppelt hilfreich, da er zweiseitig verwendbar ist. Mit seiner Hilfe können Kuchen und Torten in 12 oder 18 exakt gleich große Stücke geteilt werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
Vanille
Maße:
Ø270 mm
Weitere Suchbegriffe: kuchenteiler, Backzubehör, Teiler, Backformen, Torten, Tortenstücke, Gleichmäßig, Tortenschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21536
ab € 3,60*
Zubehör
Fackelmann
21537
ab € 4,32*
Zubehör
Fackelmann
21538
ab € 7,67*
Zubehör
Fackelmann
21542
ab € 1,34*
Zubehör
Fackelmann
21543
ab € 1,25*
Zubehör
Fackelmann
21548
ab € 4,10*
Zubehör
Fackelmann
21600
ab € 9,75*
Zubehör
Fackelmann
21601
ab € 8,54*
Zubehör
Fackelmann
21607
ab € 10,96*
Zubehör
Fackelmann
21575
ab € 17,76*
Zubehör
Fackelmann
21579
ab € 2,78*
Zubehör
Fackelmann
21580
ab € 5,29*
Zubehör
Fackelmann
21520
ab € 3,18*
Zubehör
Fackelmann
21523
ab € 4,81*
Zubehör
Fackelmann
21525
ab € 2,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.